詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TP-22B

品名 : φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(黄/2本)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 8Y2041
商品名 カラー単管バー 長さ 2m
重量 757g イエロー
入数 2本 サイズ φ48.6mm
材質 ABS樹脂
バーに十字の補強を入れた丈夫で折れにくい構造です。
※単管バリケード用
追加説明
カタログ価格

4,820 (税抜)/ 5,302 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/25 04:44現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 2259ページ
バリエーション一覧
EA948TP-21B φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(青/2本)
EA948TP-22B φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(黄/2本)
EA948TP-23B φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(緑/2本)
EA948TP-21C φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(青/6本)
EA948TP-22C φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(黄/6本)
EA948TP-23C φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(緑/6本)
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top