品番 : EA520AE-34
品名 : 400x400x1000mm/ 60kg ハンディカート
仕様
| 積載均等耐荷重(kg) | 60 | 荷台サイズ(W×D)mm | 390×280 |
|---|---|---|---|
| 折りたたみ時サイズ | 400(W)×55(D)×640(H)mm | サイズ | 400(W)×400(D)×1000(H)mm |
| 重量 | 5.16kg | 材質 | アルミ、プラスチック |
| 車輪径 | 130mm | 付属品 | フック付コード(130cm) |
| ハンドルは2段階で高さの調整ができます。(900mm、1000mm) | |||
| ハンドルを閉じても空間があり、手を挟まない安全設計。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/03 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1648ページ 2457ページ | ||||
代替品
![]() |
|

