品番 : EA520AG-7
品名 : 900x600mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | HKW180 |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 180㎏ | 荷台サイズ | 600(W)×900(L)mm |
| 組立サイズ | 870(W)×1860(L)×630(H)mm | 折りたたみサイズ | 370(W)×1020(L)×750(H)mm |
| ハンドル長さ | 960mm | 重量 | 21kg |
| タイヤ | φ480mmノーパンクタイヤ(20”) | 側板 | 平板 |
| 材質 | アルミ合金製 | ||
| 頑丈な中空支柱の軽量設計で、収納・運搬もラクラクこなせます。 | |||
| 使用しない時はワンタッチで折りたため、コンパクトに収納できるリヤカーです。 | |||
| 安全スタンド付きで、前後板やパイプを収納できるようになりました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120,600 円(税抜)/ 132,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1665ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520AG-112 : 20"ノーパンクタイヤ |
