詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AG-112

品名 : 20"ノーパンクタイヤ

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 タイヤ20インチ ノーパンク
サイズ φ480mm タイヤ幅 約43mm
重量 1.6kg 材質 リム:アルミ
リヤカー(EA520AG-3A・-6・-7・-31、EA520AH-1)用 替ノーパンクタイヤです。
追加説明
カタログ価格

16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 13:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1665ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top