品番 : EA520AH-1
品名 : 1250x670mm リヤカー(折畳式・自転車接続型)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | SMC-10C |
|---|---|---|---|
| 最大積載重量 | 自転車接続時:50kg 手引き時:80kg |
荷台サイズ | 400(W)×900(L)mm |
| 組立サイズ | 670(W)×1250(L)×630(H)mm | 自転車接続時サイズ(接続具含む) | 670(W)×1740(L)×630(H)mm |
| 折り畳み時サイズ | 370(W)×1020(L)×750(H)mm | ハンドル長 | 490mm |
| 重量 | 17.5kg | タイヤ | φ480mm(20”)ノーパンクタイヤ |
| 側板 | 平板 | 材質 | アルミ合金 |
| 自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 | |||
| 自転車のサドル、荷台に取付可能な専用金具付き。 | |||
| 安全スタンド付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
108,700 円(税抜)/ 119,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1665ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520AG-112 : 20"ノーパンクタイヤ |
ウェブカタログ画像
拡大
