詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AR-15

品名 : 410x510-510x610mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ルート工業 型番 202G-06
※注意※ 【お客様組立品】 長さ 510~610mm
410~510mm 重量(kg) 5.4
材質 スチール 最大積載量 150kg
床高さ 105mm 車輪 自在×2、自在(ブレーキ付)×2
車輪径 φ75mm(ゴム車輪)
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
追加説明
カタログ価格

9,600 (税抜)/ 10,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/25 16:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1703ページ
バリエーション一覧
EA520AR-11 310x410-310x410mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)
EA520AR-12 310x410-000x510mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)
EA520AR-13 310x510-410x610mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)
EA520AR-14 310x610-410x710mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)
EA520AR-15 410x510-510x610mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)
EA520AR-16 410x610-510x710mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top