品番 : EA520AR-21
品名 : 310x410-310x410mm/150kg ドーリー(導電性)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ルート工業 | 型番 | 202DG-01 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 長さ | 310~410mm |
| 幅 | 310~410mm | 重量(kg) | 4.8 |
| 材質 | スチール | 最大積載量 | 150kg |
| 床高さ | 105mm | 車輪 | 自在×2、自在(ブレーキ付)×2 |
| 車輪径 | φ75mm(導電ゴム車輪) | ||
| 帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。 | |||
| ブレーキ付 | |||
| 10mmピッチで伸縮自在 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,570 円(税抜)/ 10,527 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 14:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1655ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520AR-21 310x410-310x410mm/150kg ドーリー(導電性) |
| EA520AR-22 310x410-410x510mm/150kg ドーリー(導電性) |
