品番 : EA520AR-33
品名 : 610x830-710x930mm/300kg ドーリー(ブレーキ付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ルート工業 | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
---|---|---|---|
長さ | 830~930mm | 幅 | 610~710mm |
重量(kg) | 8.1 | 材質 | スチール |
最大積載量 | 300kg | 床高さ | 105mm |
車輪 | 自在(ブレーキ付)×2、自在×2、固定×2 | 車輪径 | φ75mm(ナイロン車輪) |
サブプレートやセンターレールで補強された6輪仕様ですので、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナを2列にならべて載せることができる便利なコンテナ台車です。 | |||
省スペース性、安定性ともに優れています。 | |||
50Lのコンテナ2台を収納できるサイズ(530×732)にも調整可能 | |||
ブレーキ付 | |||
10mmピッチで伸縮自在 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 10:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1721ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA520AR-31 510x730-610x830mm/300kg ドーリー(ブレーキ付) |
EA520AR-32 610x930-710x1030mm/300kg ドーリー(ブレーキ付) |
EA520AR-33 610x830-710x930mm/300kg ドーリー(ブレーキ付) |