詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AR-52

品名 : 310x510-410x610mm/150kg ドーリー(樹脂製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ルート工業 型番 202PP-03
※注意※ 【お客様組立品】 長さ 510~610mm
幅 310~410mm 重量(kg) 4.4
材質 樹脂 最大積載量 150kg
床高さ 床からコンテナを載せる面までの高さ:125mm
台面からの立ち上がり(フチの一番高いところ)は約25mm
車輪 自在(ブレーキ付)×2、自在×2
車輪径 φ75mm(ナイロン車輪)
鮮やかで清潔感のあるブルーカラーを採用し、工場や店舗・倉庫、物流センターなどでのコンテナボックスの保管・運搬に最適です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
追加説明
カタログ価格

7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1655ページ
バリエーション一覧
EA520AR-51 310x410-410x510mm/150kg ドーリー(樹脂製)
EA520AR-52 310x510-410x610mm/150kg ドーリー(樹脂製)
EA520AR-53 310x610-410x710mm/150kg ドーリー(樹脂製)
EA520AR-54 410x610-510x710mm/150kg ドーリー(樹脂製)
ウェブカタログ画像
伸長時
  • 伸長時
  • 縮小時\n※代表画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top