品番 : EA520AR-82
品名 : 310x450-410x610mm/200kg ドーリー(オールステンレス)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ルート工業 | 型番 | 504ST-03 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 長さ | 510~610mm |
| 幅 | 310~410mm | 重量 | 3.7kg |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 最大積載量 | 200kg |
| 床高さ | 100mm | 車輪 | 自在(ブレーキ付)×2、自在×2 |
| 車輪径 | φ75mm(ナイロン車輪) | ||
| オールステンレス製の伸縮式コンテナ台車(伸縮キャリー)です。 | |||
| 食品工場用台車としてまたは製薬工場用台車として活躍する傍ら水産加工場やクリーンルームなど、衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるステンレスドーリー(コンテナ台車)です。 | |||
| ブレーキ付 | |||
| 10mmピッチで伸縮自在 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1655ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520AR-81 310x410-410x510mm/200kg ドーリー(オールステンレス) |
| EA520AR-82 310x450-410x610mm/200kg ドーリー(オールステンレス) |
| EA520AR-83 310x610-410x710mm/200kg ドーリー(オールステンレス) |
