品番 : EA520B-16B
品名 : 720x460mm/150kg 運搬車(ドーリー兼用/ブレーキ付
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | NCC-101B2 |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 150kg | 車輪 | 自在×2、固定×2 |
| 車輪径 | φ100mm(グレーゴム) | 荷台サイズ | 720×460mm |
| 押手高さ | 920mm | 床高さ | 160mm |
| 色 | 青 | 荷台材質 | 樹脂 |
| 重量 | 7kg | ||
| 安心・安全を追求したスペシャルブレーキ搭載。車輪表面ではなくギアをロックします。 | |||
| ハンドル収納とブレーキロックはボタン式。ワンタッチで簡単操作 | |||
| 折り畳み式ハンドルは荷台にすぽっとはまり、フラットでコンパクトに収納可能。 ドーリーとしても使用できます。 |
|||
| 自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。 | |||
| キャスターは振動をおさえる特殊なゴムで、静音・低振動 | |||
| 3ヶ所に荷崩れ防止ガイドを搭載 | |||
| すべり止めパット付で、荷物の落下を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 107 (2026/10/08 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1655ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520B-17 : [EA520B-16B用]φ100mm グレーゴム車輪 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
