詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520B-17

品名 : [EA520B-16B用]φ100mm グレーゴム車輪

仕様

車輪径 φ100㎜ 重量 230g
材質 ゴム、PP
EA520B-16B、旧EA520B-16 後輪用 替車輪
ゴム車輪の為、グリップ力に優れ静音です。
追加説明
カタログ価格

2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1655ページ
ウェブカタログ画像
  • 車輪のみの販売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top