品番 : EA520B-41
品名 : 900x600mm/300kg 運搬車(固定ハンドル)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | DSK-302 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 300kg |
| 車輪 | 自在×2、固定×2 | 車輪径 | φ125mm(グレーゴム) |
| 荷台サイズ | 900×600mm | 押手高さ | 861mm |
| 床高さ | 203mm | 色 | 青 |
| 荷台材質 | ポリプロピレン | 重量 | 14.5kg |
| 固定ハンドル | |||
| 騒音環境基準値(40dB)以下をクリアした微音キャスター搭載。 走行時のノイズを大幅に軽減し、夜間作業、室内作業も安心して行えます。 |
|||
| 丈夫で割れないスチール金具を使用。なめらかな操作性に加え、高耐久性。 | |||
| 走行の跡が目立ちづらいグレーゴム車輪 | |||
| 壁への傷を防止するコーナーバンパー付き | |||
| 持ち運びに便利な取っ手穴2箇所付き | |||
| すべり止めパット付で、荷物の落下を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1656ページ | ||||
代替品
![]() |
|

