詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520B-55

品名 : 914x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナンシン 型番 DSK-306
※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 300kg
車輪 自在×2、固定×2 車輪径 φ125mm(グレーゴム)
荷台サイズ 900×600mm 押手高さ 914mm
床高さ 203mm 色 青
荷台材質 ポリプロピレン 重量 25.2kg
両袖ハンドル固定式
メッシュかご(金網)は片側のみ開閉も可能
騒音環境基準値(40dB)以下をクリアした微音キャスター搭載。
走行時のノイズを大幅に軽減し、夜間作業、室内作業も安心して行えます。
丈夫で割れないスチール金具使用。なめらかな操作性に加え、高耐久性。
走行の跡が目立ちづらいグレーゴム車輪
壁への傷を防止するコーナーバンパー付き
すべり止めパット付で、荷物の落下を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

51,200 円(税抜)/ 56,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 15:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1660ページ

代替品

EA520B-56
  • 品番

    EA520B-56

  • コメント

    フットブレーキ付

バリエーション一覧
EA520B-55 914x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付)
EA520B-56 914x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付/樹脂製)
ウェブカタログ画像
  • 両面半開時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top