品番 : EA520B-61
品名 : 726x470mm/150kg 運搬車
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | DX-111 |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 150kg | 荷台サイズ | 726×470mm |
| 押手高さ | 820mm | 床高さ | 135mm |
| 車輪径 | 100mm(ゴム車) | 車輪 | 固定×2、自在×2 |
| 重量 | 10kg | 荷台材質 | スチール |
| 色 | グレーがかった黒色(車輪:グレー) | ||
| 折りたたみ式ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/01 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1656ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520B-61 726x470mm/150kg 運搬車 |
| EA520B-62 910x610mm/300kg 運搬車 |
