詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BA-5

品名 : 802x519mm/100kg 運搬車(ドーリー兼用/樹脂製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/10/22 耐荷重 (誤)10kg、(正)100kg NO.55,NO.56 1012

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 MTW100
積載均等耐荷重 100kg 荷台サイズ 802×519mm
押手高さ 870mm 床高さ 231mm
車輪径 100mm(TPR車輪) 車輪 前輪:自在×2、後輪:自在(ブレーキ付)×2
重量 12kg 材質 樹脂、スチール、アルミ
手押し台車としても、平台車としても使用できるツイン仕様。
キャスターが収納できるのでフラットな形で保管できます。
車輪が畳めて収納がコンパクトに。
追加説明
カタログ価格

41,100 (税抜)/ 45,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 00:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1704ページ

代替品

EA520B-16B
  • 品番

    EA520B-16B

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top