品番 : EA520BE-107A
品名 : 100mm キャスター・固定金具(EA520BE-7A用)
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径 | φ100×30mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ソリッドゴム | 入数 | 1個 |
| EA520BE-7A用替キャスター | |||
| 車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1657ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520BE-7A : 740x480mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/アルミ製) |
| 仕様別商品 | EA520BE-207A : 100mm キャスター・自在金具(EA520BE-7A用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※固定キャスター1個
