品番 : EA520BE-7A
品名 : 740x480mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/アルミ製)
この商品はお客様組み立て品です。
荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています
仕様
| ※注意※ | 【お客様一部組立品】 | 積載均等耐荷重 | 150kg |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 740×480mm | 床高さ | 140mm |
| 押手高さ | 900mm | 車輪 | 自在(ブレーキ付)×2、固定×2 |
| 車輪径 | φ100×30mm | 重量 | 10kg |
| 材質 | 荷台・フレーム:アルミ合金 車輪:ソリッドゴム |
||
| 折り畳み可能なハンドル | |||
| 後輪の自在キャスターは、ロック可能です。 | |||
| アルミ製のためスチール製や木製の運搬車に比べて軽量で作業がしやすいです。 | |||
| 荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています。 | |||
| 車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,100 円(税抜)/ 54,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1657ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520BE-107A : 100mm キャスター・固定金具(EA520BE-7A用) |
| 部品 | EA520BE-207A : 100mm キャスター・自在金具(EA520BE-7A用) |
