詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BE-302

品名 : 1000x600mm/600kg [両ハンドル式]運搬車

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 600kg
荷台サイズ 1000×600mm 床高さ 270mm
押手高さ 990mm ピッチ 50×50mm
車輪 自在(ブレーキ付)×2
固定×2
車輪径 φ200×40mm
重量 38kg 材質 フレーム:スチール(粉体塗装)
荷台:木製
車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
両ハンドル式
金網付で坂道でも荷物が落ちません。
ハンドルは押す方向によって操作性が変わります。
〈前輪:自在、後輪:固定〉台車がぶれにくく、移動しながらの方向転換が簡単です。方向転換に力が必要なので、軽量~中量用向けです。
〈前輪:固定、後輪:自在〉小さな力で旋回が可能で狭い場所を縫うように走行するのに適しています。方向転換には広いスペースが必要で重量用向きです。
木天板なので丈夫なだけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
追加説明
カタログ価格

78,100 (税抜)/ 85,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/04 02:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1657ページ
バリエーション一覧
EA520BE-301 850x500mm/500kg [両ハンドル式]運搬車
EA520BE-302 1000x600mm/600kg [両ハンドル式]運搬車
EA520BE-304 1200x800mm/600kg [両ハンドル式]運搬車
ウェブカタログ画像
  • ハンドルはネジ固定式
  • ハンドルは押す方向によって操作性が変わります。

商品動画

ハンドル取付方法 ハンドル取付方法

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top