品番 : EA520BE-31A
品名 : 1000x600mm/600kg 運搬車(木製荷台)
この商品はお客様組み立て品です。
ハンドルは前後どちらでも取り付け可能です
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 600kg |
---|---|---|---|
荷台材質 | 木製 | 荷台サイズ | 1000×600mm |
床高さ | 270mm | 押手高さ | 900mm |
車輪径 | 200mm(熱可塑性エラストマー車) | 車輪 | 自在×2、固定×2 |
重量 | 30kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/17 20:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1723ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA520BE-30A 850x500mm/500kg 運搬車(木製荷台) |
EA520BE-31A 1000x600mm/600kg 運搬車(木製荷台) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA986PD-200 : 200mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) |
部品 | EA986PG-200 : 200mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) |