詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BG-21

品名 : 670x490mm/200kg 運搬車(ブレーキ付/傾斜天板

静音キャスター付のプラメッシュタイプ台車。足踏みペダル式ブレーキ付き。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 180458
積載均等耐荷重 200kg 荷台サイズ 670×490mm
押手高さ 915mm 車輪 固定×2
自在×2
床高さ 180mm 荷台材質 ポリプロピレン
車輪径 100mm(ゴム車) 重量 11.2kg
静音キャスター
足踏みブレーキ付
傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減
前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。
台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。
追加説明
カタログ価格

21,000 (税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/30 07:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1658ページ

代替品

EA520BG-21A
  • 品番

    EA520BG-21A

  • コメント

    変更点:キャスターの色

ウェブカタログ画像
  • 足踏みブレーキ
  • ローラーバンパー

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top