詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BJ-16

品名 : [EA520BJ-11用] 自在キャスター

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 YJC-100
仕様 自在 耐荷重(kg) 80
車輪径(mm) 100 取付高(mm) 126
車輪材質 ゴム プレートサイズ 96.4×90mm
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
追加説明
カタログ価格

2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 14:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1658ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top