品番 : EA520BJ-11
品名 : 735x475mm/100kg 運搬車(バンパークッション付)
仕様
メーカー | 矢崎化工 | 型番 | N-450 |
---|---|---|---|
積載均等耐荷重 | 100kg | 荷台サイズ | 735×475mm |
押手高さ | 810mm | 床高さ | 160mm |
車輪径 | 100mm(ゴム車輪) | 車輪 | 自在×2、固定×2 |
重量 | 10.5kg | 材質 | ポリプロピレン |
カラー | グレー | ||
持ち運びが便利な折り畳み式台車。 | |||
錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。 | |||
圃場内、集出荷場などの運搬作業に活用できます。 | |||
コンテナやダンボール等の地面への直置き防止対策にもなります。 | |||
バンパークッション付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,300 円(税抜)/ 37,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/18 18:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1707ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA520BJ-16 : [EA520BJ-11用] 自在キャスター |
部品 | EA520BJ-17 : [EA520BJ-11用] 固定キャスター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
