品番 : EA520BJ-17
品名 : [EA520BJ-11用] 固定キャスター
仕様
メーカー | 矢崎化工 | 型番 | YKC-100 |
---|---|---|---|
仕様 | 固定 | 耐荷重(kg) | 80 |
車輪径(mm) | 100 | 取付高(mm) | 126 |
車輪材質 | ゴム | プレートサイズ | 114×96mm |
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 09:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1707ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA520BJ-16 [EA520BJ-11用] 自在キャスター |
EA520BJ-17 [EA520BJ-11用] 固定キャスター |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA520BJ-11 : 735x475mm/100kg 運搬車(バンパークッション付) |