品番 : EA520BK-7
品名 : 900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)
この商品はお客様組み立て品です。
両サイドのメッシュパネルは取外し可能
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 250kg |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 900×600mm | 床高さ | 195mm |
| 押手高さ | 870mm | 車輪径 | 125mm(ゴム車) |
| 車輪 | 自在×2 固定×2 |
重量 | 18.2kg |
| 荷台材質 | スチール | 取付六角ナット対辺 | 12・14mm |
| 両サイドのメッシュパネルは取外し可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 97 (2026/11/16 05:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1660ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520BK-107 : 125mm 固定金具キャスター(EA520BK-7用) |
| 部品 | EA520BK-207 : 125mm 自在金具キャスター(EA520BK-7用) |

