品番 : EA520BN-51A
品名 : 795x455mm/150kg 運搬車(クローラー式)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | SC-9060AX BL |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 150kg | 荷台サイズ | 795×455mm |
| 押手高さ | 940mm | サイズ | 928(W)×617(D)×940(H)mm |
| ベルト幅 | 108mm | 荷台材質 | プラスチック、ゴム |
| 重量 | 17.5kg | 材質 | ハンドル:ステンレス、スチール、プラスチック 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) |
| カラー | ブラック | 制限速度 | 5km/h 以下 |
| 乗り越え段差許容高さ | CLASSIC/FLEXIBLE モード:4cm POWER モード:5cm |
使用温度範囲 | -10℃~50℃ |
| 悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニット(クローラー)を取り付けた押手を折りたたむことができる搬送台車です。 ※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。 |
|||
| キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。 | |||
| 段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。 | |||
| 接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。 丸洗い可能で、キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。 |
|||
| 取手折りたたみ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
172,000 円(税抜)/ 189,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 15:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1659ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520BN-56 : [EA520BN-51A用] アウターインナー(4個) |
| 部品 | EA520BN-57 : [EA520BN-51A用] リンクアウターインナー(3個) |
| オプション | EA520BN-58 : フットスタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
