品番 : EA520BN-58
品名 : フットスタンド
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | EF-1220 150 ASET |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス、スチール | 重量 | 1.45kg |
| EA520BN-51Aに取り付けるフットスタンドです。 | |||
| フットスタンドを取り付けることにより、静止状態を維持できます。(後付け可能) | |||
| 足で軽くワンタッチで踏むだけで、ロックと解除が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1659ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520BN-51A : 795x455mm/150kg 運搬車(クローラー式) |
