品番 : EA520BS-21
品名 : 490x780mm/200kg 運搬車(軽量/静音)
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | SKC-780BK |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 運搬車のみ | 積載均等耐荷重 | 200kg |
| 荷台サイズ | 780×490mm | 押手高さ | 713mm |
| 床高さ | 177mm | 全高 | 890mm |
| 車輪径 | 100mm(サイレントエラストマー車) | 車輪 | 自在×2、固定×2 |
| 重量 | 8.2kg | 荷台材質 | PP |
| 取手 | 長手方向:2ヶ所 短手方向:1ヶ所 |
||
| 軽くて丈夫な手押し台車です。車の荷台にも簡単に積めます。 | |||
| キャスターはボルトレスで交換が容易です。 | |||
| 折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造 | |||
| 台車特有の金属音を低減、あらゆる場所でお使いいただけるサイレントキャスターを採用 | |||
| ハンドルはスチール製粉体塗装(一部メッキ使用) | |||
| ひもを引っかけるのに便利な溝付 | |||
| スベリ止めは4個配置 | |||
| 【完成品出荷】商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1656ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA520BS-21S : 490x780mm/200kg運搬車(軽量/静音/ブレーキ付) |
| オプション | EA520BS-22 : [EA520BS-21用]フットブレーキ |
