詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BS-22

品名 : [EA520BS-21用]フットブレーキ

仕様

メーカー サカエ 型番 SKC-49FB
適合荷台サイズ 780×490mm 材質 スチール
運搬車(別売:EA520BS-21)に取付けることで、フットブレーキ付になります。
スチール製のため、耐久性に優れています。
組み付け用スパナ(12mm)は別途ご用意ください。
追加説明
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/02/02 09:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1656ページ
バリエーション一覧
EA520BS-21 490x780mm/200kg 運搬車(軽量/静音)
EA520BS-22 [EA520BS-21用]フットブレーキ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top