詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BT-12

品名 : 480x340mm/ 60kg 電動運搬車(階段用)

仕様

メーカー サンコー(THANKO) 型番 ELECTRSL
商品名 軽量電動階段台車60 積載均等耐荷重 60kg
荷台サイズ 480×340mm 押手高さ 930~1520mm
車輪径 約120mm 車輪数 2個
ハンドルボール 4段階調節(最大540mm延長) 最大階段角度 35度
昇降速度 上昇時:30段/分 
下降時:30段/分
モーター出力 24V 80W
バッテリー 24V 6400mAh 連続使用時間 約40分(60kg積載時)
充電時間 約3時間 充電器 入力:100-240V,50/60Hz 2.0A
出力:29.4V 2A 58.8W
使用耐久目安 6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 重量 15kg
付属品 荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書
階段をボタン1つで昇り降りできる電動台車
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていけます。
台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差でも昇り降りすることを可能にします。
ハンドルは4段階で伸縮可能。屈まず立って階段を昇り、安定した運搬ができます。
軽量・コンパクトだけどパワフル。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。
小回りがきいてなおかつ階段も昇り降りできるので、マンションなどの細い階段でも運搬することが可能です。
動作可能な階段の勾配角度は最大35度
台車背面にあるバッテリーは、取り付けた状態で充電することができます。
充電時間は約3時間で、満充電から使用すると約40分と長時間の動作が可能。
※車輪にグリスを多めに塗っている兼合いで商品全体に付着している場合がありますが、拭いていただければ問題ありません。
※注意事項
●走行ベルトが外れる可能性があるため、らせん階段等、曲りながら登る階段はご使用いただけません。
●長期間使わないで保管する場合
・ケーブルを外して保管してください。
・高温になる場所での保管を避けてください。
・インジケーターを3つ点灯の状態にして、半年に一回は充電をして下さい。
3か月以上ご利用がない場合はバッテリーが放電してしまう可能性もございます。定期的に充電をいただく事をお勧めします。バッテリーの放電により再充電が出来なくなる恐れがあります。
●バッテリー充電の際には、必ず先にバッテリーの電源スイッチをオンにしてから行ってください。
追加説明
カタログ価格

180,100 円(税抜)/ 198,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/02 03:39現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1650ページ
ウェブカタログ画像
  • 階段を安全に昇り降りする電動走行ベルト
  • 4段階で伸縮可能なハンドル
  • 軽量でコンパクトなサイズ
  • 重いガスボンベもラクに運べます。
  • 手元でボタン1つの簡単操作
  • 充電バッテリー式でコードレス

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top