品番 : EA520BV-2
品名 : 900x600mm/300kg 運搬車(エアータイヤ)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 300kg |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 900×600mm | 押手高さ | 1030mm(実寸) |
| 床高さ | 293mm(実寸) | 車輪径(エアー入) | 約220mm (実寸) |
| 車輪 | 自在×2、固定×2 | 重量 | 23.9kg |
| 材質 | ハンドル:鉄、荷台:耐衝撃性PP | 天板厚み | 約40mm(実寸) |
| 90度折りたたみ式ハンドル | |||
| 表面の滑り止め設計により搬送時に滑りにくい | |||
| 底部の補強構造により変形防止、耐荷重機能の向上 | |||
| ●用途や作業環境に合わせて、自在・固定キャスターの取付位置(前後)を変更可能! ・ハンドル側(手前)に「自在車」を配置時:小回りが利き、狭い場所での方向転換がスムーズに! ・進行方向(前方)に「自在車」を配置時:直進安定性が高まり、長距離の移動や重い荷物の運搬がしやすくなります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/08 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1657ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520BV-3 : [EA520BV-2用]キャスター(自在) |
| 部品 | EA520BV-4 : [EA520BV-2用]キャスター(固定) |

用途や作業環境に合わせて、自在・固定キャスターの取付位置(前後)を変更可能