品番 : EA520BV-4
品名 : [EA520BV-2用]キャスター(固定)
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | 220x56 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 255 | 耐荷重(kg) | 75 |
| 穴径(mm) | φ12 | プレートサイズ(mm) | 150×110 |
| 材質 | 鉄、ゴム | 重量(g) | 2750 |
| バルブ | 米式 | ||
| EA520BV-2用 固定キャスター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,330 円(税抜)/ 8,063 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1657ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520BV-2 : 900x600mm/300kg 運搬車(エアータイヤ) |
ウェブカタログ画像
拡大
