詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520CA-1

品名 : 605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

この商品はお客様組み立て品です。
大きな荷台で荷物を安全に運搬できます

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 120kg
荷台サイズ 355(D)×350(W)mm 全高 1155mm
全幅 610mm 車輪径 165mm×6個(ゴム)
車輪幅 45mm 重量 14kg
材質 スチール
階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
高さ200mm以下の段差に使用可能
追加説明
カタログ価格

16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 122

(2026/11/09 00:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1649ページ

代替品

EA520FD-2
  • 品番

    EA520FD-2

  • コメント

    6輪式/耐荷重200kg

EA520FD-4A
  • 品番

    EA520FD-4A

  • コメント

    12輪式/耐荷重200kg

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top