品番 : EA520CA-101
品名 : 車輪(EA520CA-1用)
仕様
| 車輪径 | 165mm(ゴム) | 車輪幅 | 45mm |
|---|---|---|---|
| EA520CA-1用替キャスター(3輪キャスター) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/09 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1649ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520CA-1 : 605x1160mm ポータブルカート(6輪式) |
ウェブカタログ画像
拡大
