品番 : EA520DB
品名 : 1170x380x545mm/100kg 一輪車
仕様
| 積載均等耐荷重 | 100kg | サイズ | 1170(W)×380(D)×545(H)mm |
|---|---|---|---|
| 把手幅 | 380mm | 材質 | スチール製 |
| 重量 | 11.5kg | 車輪径 | 370mm |
| エアー入りタイヤ | |||
| バケット部取り外し不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2483ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520DB 1170x380x545mm/100kg 一輪車 |
| EA520DB-8 [EA520DB用] 替車輪 |
| EA520DB-9 [EA520DB用] 替ノーパンクタイヤ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520DB-8 : [EA520DB用] 替車輪 |
| オプション | EA520DB-9 : [EA520DB用] 替ノーパンクタイヤ |

