品番 : EA520DB-20
品名 : [EA520DB-1用] 車輪(チューブ入)
仕様
メーカー | 浅香工業 | 型番 | 181044 |
---|---|---|---|
車輪径 | 365mm | 車輪幅 | 76mm |
重量 | 2.3kg | 材質 | ホイル部:スチール タイヤ部:ゴム |
軸径 | M12 | ||
EA520DB-1用の車輪 | |||
チューブ入りタイプ | |||
タイヤ、チューブ、ホイルが一体になっています。 | |||
ラジアルベアリングを使用しているため、スムースに車輪が回転します。 | |||
ホイル部は溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。 | |||
車輪片側ネジ止め式。 | |||
※取り替え時には工具(モンキーレンチ)が必要です。 | |||
スムーサー付ですので他社メーカーの一輪車にも取付可能 (一部不可あり) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/29 15:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2592ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA520DB-1 : 1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ) |
部品 | EA520DB-21 : [EA520DB-20用] 替チューブ |
関連商品 | EA520DB-10 : [EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ) |
拡大