品番 : EA520DB-21
品名 : [EA520DB-20用] 替チューブ
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 181251 |
|---|---|---|---|
| チューブ径 | 約330mm | 材質 | ゴム |
| 重量(g) | 100 | ||
| EA520DB-20用替チューブ | |||
| チューブを交換する際には、ホイル部のボルト(5か所)を外し、チューブを取り出し交換してください。 | |||
| ※取り替え時には工具(モンキーレンチ)が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/23 13:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2483ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520DB-20 : [EA520DB-1用] 車輪(チューブ入) |
| 本体 | EA520DB-20A : [EA520DB-1用] 車輪(チューブ入) |
ウェブカタログ画像
拡大
