品番 : EA520ED-22B
品名 : 400x 940mm/ 35kg キャリーカート
仕様
| 積載均等耐荷重 | 35kg | 荷台サイズ(mm) | 400×430 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 940 | 全幅(mm) | 400 |
| 折りたたみ時サイズ(mm) | 350(W)×140(D)×560(H) | 車輪径(mm) | 140 |
| 材質 | 荷台:スチール タイヤ:樹脂 |
重量(kg) | 2.4 |
| コンバットカラーの折りたたみ式キャリーカート。 | |||
| コンパクトに収納できるので車載にも便利。 | |||
| フック固定バンド付 | |||
| 景観に馴染むカラーリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/14 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1648ページ 2457ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

