詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520EF-3

品名 : 705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製)

カタログ訂正

26/03/16 収納時サイズの訂正。誤:385x9x705(H)mm、正:385x90x705(H)mm(No.57 9025)

仕様

ブランド名 PROX(プロックス) 型番 PX8533L
商品名 アルミバックパックフレーム サイズ 使用時:385×270×705(H)mm
収納時:385×90×705(H)mm
耐荷重 約15kg 材質 本体:アルミ
バンド:ナイロン
重量 1.1kg
15kgまでの大きな荷物をまとめて背負える、軽量アルミ製の背負子
肩ベルトにはクッション入りで、快適に荷物が運べます。
折りたたんでコンパクトに収納可能。車載などに便利です。
追加説明
カタログ価格

8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/10/31 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2457ページ

代替品

EA520EF-11
  • 品番

    EA520EF-11

  • コメント

    耐荷重、サイズ、重量

ウェブカタログ画像
  • 背もたれベルトが3本のLサイズ
  • ショルダーベルトはD菅付属
  • 折り畳め、車載などに便利

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top