品番 : EA520FD-21A
品名 : 650x1150mm/350kg ハンドトラック(補助ハンドル付)
重量物の運搬に最適な補助ハンドル付のハンドトラック
仕様
| 積載均等耐荷重 | 350kg | 荷台サイズ | 450×150mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 1150mm | 全幅 | 650mm |
| ハンドル長 | 850mm | ハンドル幅 | 570mm |
| 車輪径 | φ260×85mm | 重量 | 18.2kg(本体:15kg、補助ハンドル:3.2kg) |
| 材質 | 本体・補助ハンドル:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム(エアー入り) |
||
| クランプと幅広のクロス支柱を備えた補助ハンドル付で重量物の運搬作業に最適です。 | |||
| 荷物が当たるパイプ部はゴムクッション付で、荷台は滑り止め付です。 | |||
| 空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。 | |||
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 保管時は補助ハンドルを本体に固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,000 円(税抜)/ 68,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1650ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA520FD-21 : 650x1150mm/350kg ハンドトラック |
| セット商品 | EA520FD-25 : ハンドトラック用補助ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
