品番 : EA520FD-52
品名 : [EA520FD-51用] ハンドル
仕様
| 仕様 | ハンドル | サイズ | 1223×214×72mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4kg | 材質 | スチール(粉体塗装) |
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,640 円(税抜)/ 9,504 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0626ページ 1652ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520FD-51 : 900x615x600mm/250kg ドラム缶キャリー |
ウェブカタログ画像
拡大
