品番 : EA520FD-51
品名 : 900x615x600mm/250kg ドラム缶キャリー
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 250kg |
|---|---|---|---|
| 積載可能ドラムサイズ | 200L | サイズ | 本体:900(W)×615(D)×600(H)mm ハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm |
| 荷台ローラー | φ50mm×4 | キャスター | 前輪:φ150×40mm 固定車×2 後輪:φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2 |
| 重量 | 本体:21.1kg ハンドル:4kg |
材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) キャスター:ポリアミド |
| 付属品 | ハンドル、固定ベルト | ||
| 200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に | |||
| 付属のハンドルを使用するとドラム缶を持ち上げたり、立てるときに便利です。 | |||
| ドラムを回すためのローラー付(φ50mm) | |||
| 後輪が自在車輪で小回りがききます。 | |||
| ポリアミドのタイヤは湿気、塩分、酸性、アルカリ性の液体に対して非常に耐性があります。 | |||
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
85,000 円(税抜)/ 93,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/19 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0626ページ 1652ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520FD-151 : 150mm 車輪(EA520FD-51用) |
| 部品 | EA986CT-125 : 125mm キャスター(自在/ポリアミドタイヤ/ブレーキ付) |
| 部品 | EA520FD-52 : [EA520FD-51用] ハンドル |
