品番 : EA986CT-125
品名 : 125mm キャスター(自在/ポリアミドタイヤ/ブレーキ付)
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | φ125×38 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 165 | 耐荷重(kg) | 200 |
| プレートサイズ | 105×80mm | 取付ピッチ | 76×60mm |
| 穴径 | 9mm | 重量(g) | 1260 |
| 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド |
||
| ローラーベアリング | |||
| -40℃から+90℃までの耐熱 | |||
| ポリアミドのタイヤは湿気、塩分、酸性、アルカリ性の液体に対して非常に耐性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/09 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0626ページ 1652ページ 1701ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520FD-51 : 900x615x600mm/250kg ドラム缶キャリー |
ウェブカタログ画像
拡大
