詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986CV-150

品名 : 150mm キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)

仕様

仕様 固定 車輪径×幅(mm) φ150×40
全高(mm) 191 耐荷重(kg) 350
プレートサイズ 135×110mm 取付ピッチ 105×75
穴径 11mm 重量(g) 1580
材質 金具:スチール(亜鉛メッキ)
車輪:ポリアミド
ローラーベアリング
湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。
-40℃から+90℃までの耐熱
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,240 (税抜)/ 6,864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/08 13:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1701ページ
バリエーション一覧
EA986CS-125 125mm キャスター(自在金具/ポリアミドタイヤ)
EA986CS-150 150mm キャスター(自在金具/ポリアミドタイヤ)
EA986CS-200 200mm キャスター(自在金具/ポリアミドタイヤ)
EA986CT-125 125mm キャスター(自在/ポリアミドタイヤ/ブレーキ付)
EA986CT-150 150mm キャスター(自在/ポリアミドタイヤ/ブレーキ付
EA986CT-200 200mm キャスター(自在/ポリアミドタイヤ/ブレーキ付
EA986CV-125 125mm キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)
EA986CV-150 150mm キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)
EA986CV-200 200mm キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA986CV-125です
  • A:135、B:110、E:105、G:75、F:11\n単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top