品番 : EA986CT-150
品名 : 150mm キャスター(自在/ポリアミドタイヤ/ブレーキ付
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | φ150×40 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 191 | 耐荷重(kg) | 350 |
| プレートサイズ | 135×110mm | 取付ピッチ | 105×75 |
| 穴径 | 11mm | 重量(g) | 2620 |
| 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド |
||
| ローラーベアリング | |||
| 湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。 | |||
| -40℃から+90℃までの耐熱 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/09 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1701ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
