品番 : EA520FD-53
品名 : 510x 240mm/100kg ハンドトラック(ボンベ用)
ボンベ2本を積載可能なハンドトラック
仕様
| 積載均等耐荷重 | 100kg | 積載可能ボンベサイズ | φ204mm×2本 |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 510×240mm | チェーン位置の高さ | 590mm |
| 全高 | 1100mm | 全幅 | 760mm |
| 車輪径 | φ260mm | 車輪幅 | 85mm |
| 重量 | 16.8kg | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム(エアー入り) |
| ボンベ固定用チェーン付 | |||
| 車輪はローラーベアリング付ハブ仕様 | |||
| 空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。 | |||
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
68,700 円(税抜)/ 75,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 16:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0071ページ 1650ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986CW-32 : 260x 85mm 空気入りタイヤ(スチールホイール) |
| 部品 | EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用) |
| 部品 | EB520FD-404A : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ25mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
