詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986CW-32

品名 : 260x 85mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)

仕様

車輪径×幅(mm) 260×85 耐荷重(kg) 200
軸径(mm) 25 ハブ長さ 75mm(内側寄り)
材質 タイヤ:ゴム(エアー入り)
ホイールリム:スチール
入数 1個
タイヤ模様 ジグザグ
ローラーベアリング
高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,880 (税抜)/ 9,768 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/14 23:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0071ページ 0625ページ 1650ページ 1651ページ 1701ページ

代替品

EA986CW-43
  • 品番

    EA986CW-43

  • コメント

    プラスチックホイール

バリエーション一覧
EA986CW-31 260x 85mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-32 260x 85mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-33 300x100mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-34 400x100mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-35 400x100mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top