詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986CW-43

品名 : 260x 85mm 空気入りタイヤ(プラスチックホイール)

仕様

車輪径×幅(mm) 260×85 耐荷重(kg) 200
軸径(mm) 25 ハブ長さ 75mm(内側寄り)
材質 本体:プラスチック
車輪:ゴム(エアー入り)
入数 1個
バルブ 米式
ローラーベアリング
米式バルブ用アダプターで空気入れ可能
高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,800 (税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/31 21:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1749ページ
バリエーション一覧
EA986CW-41 260x 85mm 空気入りタイヤ(プラスッチクホイール)
EA986CW-42 260x 85mm 空気入りタイヤ(プラスチックホイール)
EA986CW-43 260x 85mm 空気入りタイヤ(プラスチックホイール)
ウェブカタログ画像
  • ハブ(70mm)が中央寄りです。
  • タイヤ内側
  • タイヤ内側
  • タイヤ内側
  • タイヤ内側
  • タイヤ内側
  • タイヤ内側
  • タイヤ外側
  • タイヤ外側
  • タイヤ外側
  • タイヤ外側
  • タイヤ外側
  • タイヤ模様

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top