品番 : EA520FD-26
品名 : 320x250mm/200kg ハンドトラック
この商品はお客様組み立て品です。
円形状ロール等も運搬できます
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 200kg |
---|---|---|---|
荷台サイズ | 320×250mm | 全高(mm) | 1150 |
全幅 | 570mm | 車輪径 | 260mm |
車輪幅 | 70㎜ | 重量 | 11kg |
材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム(エアー入り) |
||
頑丈な溶接構造 | |||
ロール、缶、バケツなどの円形アイテムを安全に運搬出来ます。 | |||
湾曲したトップハンドルにより運搬をサポートします。 | |||
空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。 | |||
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
★タイヤ交換の注意事項 旧タイプ(車軸φ20mm)用の替えタイヤセットはEA520FD-410です。 新タイプ(車軸φ25mm)にはEA520FD-410は使用できません。 新タイプの場合はEA986CW-43(替タイヤ)とEB520FD-404A(止ネジ)をお使いください。 お持ちのトラックのタイヤ、車軸形状をご確認ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/01 21:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1697ページ |