品番 : EA520FD-9
品名 : ドラム缶トロリー
付属の荷締めベルトでドラム缶を固定して運搬できます
仕様
| 積載均等耐荷重 | 250kg | 積載可能ドラムサイズ | 30ガロン(113L):φ460×700mm 55ガロン(208L):φ580×890mm ※寸法は目安です。 |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 450×180mm | 全高 | 1300mm |
| 全幅 | 640mm | 車輪径 | φ260mm |
| 車輪幅 | 60mm | 重量 | 20.5kg |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム(エアー入り) |
||
| 30・55ガロンドラム缶用 | |||
| 荷締めベルト付(3300×25mm) | |||
| 空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。 | |||
| プラスチック製のカバー付でトロリーを寝かした際に柄の部分を保護できます。 | |||
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,000 円(税抜)/ 71,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/03 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0625ページ 1651ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986CW-32 : 260x 85mm 空気入りタイヤ(スチールホイール) |
| 部品 | EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用) |
| 部品 | EB520FD-404A : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ25mm用) |
